エアコンガス 充填のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
111件の「エアコンガス 充填」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒充填装置」、「エアコンガス」、「冷媒充填はかり」などの商品も取り扱っております。
マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウランキング1位
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウランキング2位
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOランキング3位
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980税込17,578
当日出荷

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウランキング4位
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCOランキング5位
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
1台
46,980税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1缶
889税込978
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
1セット
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
799,800税込879,780
当日出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980税込29,678
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
1個
29,980税込32,978
当日出荷

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800税込164,780
4日以内出荷

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
1台
399,800税込439,780
3日以内出荷

キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
1個
29,980税込32,978
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980税込16,478
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980税込21,978
当日出荷

高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
79,980税込87,978
4日以内出荷